RITTAL - Kábelvezető hurok 125x85 10 db/csomag SN078575 - 7111900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 0 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177147928
Sonepar cikkszám
SN078575
Gyártói cikkszám
7111900
Gyártói típuskód
7111900
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
DK KÁBELVEZETŐ HUROK, 125x85 10db/cs