RITTAL - KÁBELVEZETŐ KENGYEL, 80x40MM, 10DB/CS SN004331 - 7112000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 0 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177124929
Sonepar cikkszám
SN004331
Gyártói cikkszám
7112000
Gyártói típuskód
DK 7112.000
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
DK KÁBELVEZETŐ KENGYEL, 80x40MM, 10DB/CS