Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Kefe készlet TE 8000-hez 600mm SN103603 - 7888610

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Kefe készlet TE 8000-hez 600mm SN103603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 19 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

36 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103603

Gyártói cikkszám

7888610

Gyártói típuskód

DK 7888.610

Kivitel:

egyéb

Típus:

egyéb

Szélesség:

19 mm

Magasság:

48 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

porszórt

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

30 mm

Menet fajtája:

PG

Kefe készlet TE 8000-hez 600mm