RITTAL - KEL EEX-Szekrény 250X350X150 IP66 SN094457 - 9202600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 350 mm
Mélység - 150 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094457
Gyártói cikkszám
9202600
Gyártói típuskód
KE 9202.600
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
350 mm
Mélység:
150 mm
Szín:
fekete
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
kezeletlen
RAL-szám:
9011
Zárak száma:
1
EMC változat:
Nem
KEL EEX-Szekrény 250X350X150 IP66