RITTAL - KEL EEX-SZEKRÉNY, 300x380x210 MM IP66 SN083845 - 9409600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Magasság - 380 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 210 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177138926
Sonepar cikkszám
SN083845
Gyártói cikkszám
9409600
Gyártói típuskód
KEL 9409.600
Szélesség:
300 mm
Magasság:
380 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
210 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
egyéb
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Peremes lemezek száma:
0
KEL EEX-SZEKRÉNY, 300x380x210 MM