Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Készülék-adapter 1600A/185mm SN075322 - 9677710

MásolásMásolás
RITTAL - Készülék-adapter 1600A/185mm SN075322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 300 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177707078

Sonepar cikkszám

SN075322

Gyártói cikkszám

9677710

Gyártói típuskód

SV 9677.710

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

300 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

10 mm

Max. áramsín vastagság:

0 mm

SV Készülék-adapter, 1600A/185mm