Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Készülékadapter 160A 690V 90x292mm felső kimenettel GT67839 - 9342500

MásolásMásolás
RITTAL - Készülékadapter 160A 690V 90x292mm felső kimenettel GT67839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 90 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 18.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177503779

Sonepar cikkszám

GT67839

Gyártói cikkszám

9342500

Gyártói típuskód

SV 9342.500

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

90 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

18.5 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

SV CB-KÉSZÜLÉKADAPTER,160 A,690 V,90X212