Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Készülékadapter csíptetős rögzítés 630A SN119171 - 9677770

MásolásMásolás
RITTAL - Készülékadapter csíptetős rögzítés 630A SN119171

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 150 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177802322

Sonepar cikkszám

SN119171

Gyártói cikkszám

9677770

Gyártói típuskód

SV 9677.770

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

150 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

10 mm

Max. áramsín vastagság:

0 mm

SV Készülékadapter 630A, 3-pólusú, csíptetős rögzítés (185 mm)