RITTAL - Készülékadapter SN090150 - 9345720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Adapterszélesség - 140 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177680029
Sonepar cikkszám
SN090150
Gyártói cikkszám
9345720
Gyártói típuskód
SV 9345.720
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Adapterszélesség:
140 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
0 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
SV CB-készülékadapter 400A, 690V