RITTAL - Kétrészes bevezetőlemez rugalmas szorítóprofillal AX-hez SN176246 - 2567450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 436 mm
Magasság - 221 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176246
Gyártói cikkszám
2567450
Gyártói típuskód
SZ 2567.450
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
436 mm
Magasság:
221 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
lakkozott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
SZ fém kábelbevezető lemez, kétrészes, AX típushoz, rugalmas szorítóprofillal, SzéxMé: 436x221 mm, 7-es méretű bevezetőlemezhez