RITTAL - Kezelőház fogókerettel 300x200x155 /maxszxmé/ SN114294 - 6320050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Mélység - 155 mm
Védettség (IP) - egyéb
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177923218
Sonepar cikkszám
SN114294
Gyártói cikkszám
6320050
Gyártói típuskód
AX 6320.050
Szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Mélység:
155 mm
Védettség (IP):
egyéb
Magasság:
200 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
AX KEZELŐDOBOZ FOGANTYÚVAL, 300x200x155 mm