RITTAL - Kezelőház fogókerettel, 380x300x210mm IP55 SN020594 - 6315200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 380 mm
Anyag - acél
Mélység - 210 mm
Védettség (IP) - IP55
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177693944
Sonepar cikkszám
SN020594
Gyártói cikkszám
6315200
Gyártói típuskód
6315200
Szélesség:
380 mm
Anyag:
acél
Mélység:
210 mm
Védettség (IP):
IP55
Magasság:
300 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kezelőház ; Kezelőház fogókerettel, 380x300x210mm