RITTAL - Kezelőház fogókerettel 500x500x210 /maxszxmé/ IP55 SN082590 - 6320400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Anyag - acél
Mélység - 210 mm
Védettség (IP) - IP55
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082590
Gyártói cikkszám
6320400
Gyártói típuskód
CP 6320.400
Szélesség:
500 mm
Anyag:
acél
Mélység:
210 mm
Védettség (IP):
IP55
Magasság:
500 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kezelőház ; Kezelőház fogókerettel 500x500x210 /maxszxmé/