RITTAL - Kezelőház fogókerettel 600x380x210 /maxszxmé/ IP55 SN001593 - 6320500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Mélység - 210 mm
Védettség (IP) - IP55
Magasság - 380 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177694002
Sonepar cikkszám
SN001593
Gyártói cikkszám
6320500
Gyártói típuskód
6320.500
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Mélység:
210 mm
Védettség (IP):
IP55
Magasság:
380 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kezelőház ; Kezelőház fogókerettel 600x380x210 /maxszxmé/