RITTAL - Kezelőház fogókerettel 600x380x210 SN151785 - 6320550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Mélység - 210 mm
Védettség (IP) - egyéb
Magasság - 380 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177923195
Sonepar cikkszám
SN151785
Gyártói cikkszám
6320550
Gyártói típuskód
6320550
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Mélység:
210 mm
Védettség (IP):
egyéb
Magasság:
380 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
AX KEZELŐDOBOZ FOGANTYÚVAL, 600x380x210 mm