Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Klíma alkatrész 3397.809 CSEPPTÁLCA SN006679 - 3397809

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Klíma alkatrész 3397.809  CSEPPTÁLCA SN006679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177558724

Sonepar cikkszám

SN006679

Gyártói cikkszám

3397809

Gyártói típuskód

SK 3397.809

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Hőmérsékletszabályozással:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Master/Slave funkció:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímakészülék (kapcsolószekrény) ; Klíma alkatrész 3397.809 CSEPPTÁLCA