Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Klíma épülethez tetőklíma 3kW 3F alapvezérléssel GT25062 - 3386140

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Klíma épülethez tetőklíma 3kW 3F alapvezérléssel GT25062

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • Kivitel - egyéb

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 460-460 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Szélesség - 795 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177323292

Sonepar cikkszám

GT25062

Gyártói cikkszám

3386140

Gyártói típuskód

SK 3386.140

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Kivitel:

egyéb

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

460-460 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Szélesség:

795 mm

Magasság:

470 mm

Mélység:

580 mm

Feszültség fajtája:

AC

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímakészülék (kapcsolószekrény) ; Klíma épülethez tetőklíma 3kW 3F alapvezérléssel