RITTAL - Klíma szekrényhez 1000W GT20927 - 3304100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 400 mm
Magasság - 950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20927
Gyártói cikkszám
3304100
Gyártói típuskód
SK 3304.100
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
400 mm
Magasság:
950 mm
Mélység:
260 mm
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímakészülék (kapcsolószekrény) ; %Klíma szekrényhez 1000W