RITTAL - Klíma szekrényhez 1500W GT42216 - 3384100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Kivitel - levegő/víz
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 595 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177433434
Sonepar cikkszám
GT42216
Gyártói cikkszám
3384100
Gyártói típuskód
SK 3384.100
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Kivitel:
levegő/víz
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
595 mm
Magasság:
415 mm
Mélység:
475 mm
Feszültség fajtája:
AC
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímakészülék (kapcsolószekrény) ; Klíma szekrényhez 1500W