Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Klíma szekrényhez 2500W 400-460V Top Therm GT56878 - 3329540

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Klíma szekrényhez 2500W 400-460V Top Therm GT56878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177323124

Sonepar cikkszám

GT56878

Gyártói cikkszám

3329540

Gyártói típuskód

SK 3329.540

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

400 mm

Magasság:

1580 mm

Mélység:

295 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

2500 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

0-0 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

0-0 °C

SK TopTherm, OLDALFALI KLÍMA, 2500W,