Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Klíma szekrényhez 2500W SN144028 - 3310740

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Klíma szekrényhez 2500W SN144028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Szélesség - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177559820

Sonepar cikkszám

SN144028

Gyártói cikkszám

3310740

Gyártói típuskód

SK 3310.740

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Szélesség:

0 mm

Mélység:

0 mm

Magasság:

0 mm

Hőmérséklet-szabályozás típusa:

alapszabályozás

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Master/Slave funkció:

Nem

Hűtési teljesítmény 35°C-on használva:

1130 W

SK Klíma modulkoncepció, Blue e hűtőmodul, 2,7/2,75 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz