Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Klíma szekrényhez 400V 50Hz oldalfali 1500W GT80139 - 3305540

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Klíma szekrényhez 400V 50Hz oldalfali 1500W GT80139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177323001

Sonepar cikkszám

GT80139

Gyártói cikkszám

3305540

Gyártói típuskód

SK 3305.540

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

400 mm

Magasság:

950 mm

Mélység:

260 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1600 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

0-0 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

0-0 °C

SK RTT FALI KLÍMA, 1500W, 400V, KOMFORT