RITTAL - Klíma szekrényhez 500W GT09207 - 3303100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Kivitel - levegő/víz
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 280 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177317581
Sonepar cikkszám
GT09207
Gyártói cikkszám
3303100
Gyártói típuskód
SK 3303.100
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Kivitel:
levegő/víz
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
280 mm
Magasság:
550 mm
Mélység:
200 mm
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímakészülék (kapcsolószekrény) ; Klíma szekrényhez 500W