Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Klíma szekrényhez fali 1000W SN159077 - 3184800

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Klíma szekrényhez fali 1000W SN159077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 110-240 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177949973

Sonepar cikkszám

SN159077

Gyártói cikkszám

3184800

Gyártói típuskód

SK 318.4800

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-240 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-240 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

400 mm

Magasság:

950 mm

Mélység:

196 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1000 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

0-680 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-60 °C

SK Hűtőberendezés, Blue e+ S, fali kivitel, 1,0 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, acéllemez, SzéxMaxMé: 400 x 950 x 196 mm