RITTAL - Klíma szekrényhez G68945 - 3383100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség DC - 230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177323186
Sonepar cikkszám
G68945
Gyártói cikkszám
3383100
Gyártói típuskód
SK 3383.100
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség DC:
230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
595 mm
Magasság:
415 mm
Mélység:
475 mm
Feszültség fajtája:
AC
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímakészülék (kapcsolószekrény) ; Klíma szekrényhez