RITTAL - Klíma szekrényhez SK TOP THERM FALI KLÍMA,2500 W,ALAPVEZ. GT53398 - 3329100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1580 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177323087
Sonepar cikkszám
GT53398
Gyártói cikkszám
3329100
Gyártói típuskód
SK 3329.100
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1580 mm
Mélység:
290 mm
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímakészülék (kapcsolószekrény) ; Klíma szekrényhez SK TOP THERM FALI KLÍMA,2500 W,ALAPVEZ.