RITTAL - Klíma szekrényhez SK TOP THERM TETŐKLÍMA,4000 W,ALAPVEZ. GT76477 - 3387140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 400-400 V
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség DC - 400-460 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 460-460 V
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177323315
Sonepar cikkszám
GT76477
Gyártói cikkszám
3387140
Gyártói típuskód
SK 3387.140
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség DC:
400-460 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
460-460 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
795 mm
Magasság:
470 mm
Mélység:
580 mm
Feszültség fajtája:
AC
Master/Slave funkció:
Nem
Fűtési funkcióval:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímakészülék (kapcsolószekrény) ; Klíma szekrényhez SK TOP THERM TETŐKLÍMA,4000 W,ALAPVEZ.