Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Klímakészülék 400V 1500W SN073484 - 3305640

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Klímakészülék 400V 1500W SN073484

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 0-0 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177379763

Sonepar cikkszám

SN073484

Gyártói cikkszám

3305640

Gyártói típuskód

SK 3305.640

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1600 W

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

0-0 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

0-0 °C

SK Blue e fali klíma, 1,6 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, nemesacél