Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Kombinált fogó 180mm SN072607 - 4054800

MásolásMásolás
RITTAL - Kombinált fogó 180mm SN072607

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 180 mm

  • Fogantyú kivitel - egyéb

  • Kiálló vágóél - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Szikramentes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177807860

Sonepar cikkszám

SN072607

Gyártói cikkszám

4054800

Gyártói típuskód

AS 4054.800

Hosszúság:

180 mm

Fogantyú kivitel:

egyéb

Kiálló vágóél:

Nem

Szigetelt:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Igen

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombinált fogó 180mm