RITTAL - Kombisín VX IT-hoz, Szekrényszélesség/-mélység: 600 mm, horganyzott SN135029 - 5302020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 600 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177952522
Sonepar cikkszám
SN135029
Gyártói cikkszám
5302020
Gyártói típuskód
VX 5302.020
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
600 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
Kombisín VX IT-hoz, Szekrényszélesség/-mélység: 600 mm