RITTAL - Komplett állvány vezérlőpanelhez SN132048 - 6106300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1093 mm
Mélység - 660 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177698444
Sonepar cikkszám
SN132048
Gyártói cikkszám
6106300
Gyártói típuskód
CP 6106.300
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1093 mm
Mélység:
660 mm
CP KOMPLETT ÁLLVÁNY CP60