Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Kopoltyú lemez 150 mm RAL 7035 GT57854 - 2542235

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Kopoltyú lemez 150 mm RAL 7035 GT57854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szélesség - 210 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177165267

Sonepar cikkszám

GT57854

Gyártói cikkszám

2542235

Gyártói típuskód

SK 2542.235

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szélesség:

210 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Magasság:

100 mm

Anyag:

acél

Átmérő:

0 mm

Maximum szellőztetők száma:

0

Szerelési mód:

egyéb

Felület kivitele:

lakkozott

Beépített szűrővel:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

KOPOLTYÚLEMEZ, 150 MM, RAL7035, 4DB/CS