RITTAL - Kopoltyú lemez 5x100 RAL 7035 GT16971 - 2541235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szélesség - 160 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Magasság - 110 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177165250
Sonepar cikkszám
GT16971
Gyártói cikkszám
2541235
Gyártói típuskód
SK 2541.235
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szélesség:
160 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Magasság:
110 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
egyéb
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
SK KOPOLTYÚLEMEZ,100MM-ES,RAL7035,4DB/CS