RITTAL - Kopoltyús lemez 5x100 RAL7035 4db/csomag GT39832 - 2543235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szélesség - 330 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Magasság - 110 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177165274
Sonepar cikkszám
GT39832
Gyártói cikkszám
2543235
Gyártói típuskód
SK 2543.235
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szélesség:
330 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Magasság:
110 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
egyéb
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
KOPOLTYÚLEMEZ, 270MM, RAL7035, 4DB/CS