RITTAL - Kötegelő 150 x 2.8mm natúr 100db/cs GT06823 - 2597000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4 mm
Szalaghosszúság - 150 mm
Szalagvastagság - 2.5 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - horony raszter
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177029002
Sonepar cikkszám
GT06823
Gyártói cikkszám
2597000
Gyártói típuskód
SZ 2597.000
Szalagszélesség:
4 mm
Szalaghosszúság:
150 mm
Szalagvastagság:
2.5 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
horony raszter
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
0 N
Üzemi hőmérséklet:
0-0 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kötegátmérő:
0-0 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb