Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Kulcs négyszögletes 8mm G31716 - 2548000

MásolásMásolás
RITTAL - Kulcs négyszögletes 8mm G31716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Kulcsméret - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177027558

Sonepar cikkszám

G31716

Gyártói cikkszám

2548000

Gyártói típuskód

SZ 2548.000

Kivitel:

egyéb

Kulcsméret:

8 mm

NÉGYSZÖGLETŰ KULCS, 8 MM