RITTAL - KX busz ház, acéllemez, kéttollú betéttel SN180805 - 1612100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szabadon álló - Igen
Padlón álló fali modell - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180805
Gyártói cikkszám
1612100
Gyártói típuskód
KX 1612.100
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szabadon álló:
Igen
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
0
RAL-szám:
0
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
0
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:
0 W
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
0 N