RITTAL - KX DOBOZ, 200x200x120 mm IP66 SX038679 - 1502000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 0
Hosszúság - 200 mm
Szélesség - 200 mm
Szerelési mód - falon kívüli
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038679
Gyártói cikkszám
1502000
Gyártói típuskód
KX 1502.000
Csatlakozó szorítók száma:
0
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
120 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP66
Bevezetések száma:
0
Bevezetés fajtája:
tömszelencés
Szín:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Ütésállóság (IK):
IK08
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
1.25 mm
Felület:
egyéb
Védettség (NEMA):
4
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
0 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-80 °C