RITTAL - KX PEREMES FÉMLEMEZ SX038743 - 1581200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 220 mm
Magasság - 90 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038743
Gyártói cikkszám
1581200
Gyártói típuskód
KX 1581.200
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
220 mm
Magasság:
90 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
12
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
KX FÉM KÁBELBEVEZETŐ, METRIKUS KIKÖNNYÍTÉSSEL