RITTAL - KX SZERELŐLAP, 125x135 mm SX038721 - 1560800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038721
Gyártói cikkszám
1560800
Gyártói típuskód
KX 1560.800
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KX SZERELŐLAP, 125x135 mm