RITTAL - KX SZERELŐLAP, 125x285 mm SX038722 - 1561800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038722
Gyártói cikkszám
1561800
Gyártói típuskód
KX 1561.800
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KX SZERELŐLAP, 125x285 mm