Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - KX SZERELŐLAP, 175x185 mm SX038723 - 1562800

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - KX SZERELŐLAP, 175x185 mm SX038723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038723

Gyártói cikkszám

1562800

Gyártói típuskód

KX 1562.800

Anyag:

acél

Magasság:

200 mm

Szélesség:

200 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

KX SZERELŐLAP, 175x185 mm