RITTAL - KX SZERELŐLAP, 175x285 mm SX038724 - 1563800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038724
Gyártói cikkszám
1563800
Gyártói típuskód
KX 1563.800
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KX SZERELŐLAP, 175x285 mm