RITTAL - KX SZERELŐLAP, 175x385 mm SX038725 - 1564800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038725
Gyártói cikkszám
1564800
Gyártói típuskód
KX 1564.800
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KX SZERELŐLAP, 175x385 mm