RITTAL - KX SZERELŐLAP, 175x485 mm SX038726 - 1565800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038726
Gyártói cikkszám
1565800
Gyártói típuskód
KX 1565.800
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KX SZERELŐLAP, 175x485 mm