RITTAL - KX SZERELŐLAP, 175x585 mm SX038727 - 1566800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038727
Gyártói cikkszám
1566800
Gyártói típuskód
KX 1566.800
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KX SZERELŐLAP, 175x585 mm