RITTAL - KX SZERELŐLAP, 275x385 mm SX038729 - 1568800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038729
Gyártói cikkszám
1568800
Gyártói típuskód
KX 1568.800
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KX SZERELŐLAP, 275x385 mm