RITTAL - KX SZERELŐLAP, 375x585 mm SX038733 - 1572800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038733
Gyártói cikkszám
1572800
Gyártói típuskód
KX 1572.800
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KX SZERELŐLAP, 375x585 mm