RITTAL - KX SZERELŐLAP, 375x785 mm SX038734 - 1573800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038734
Gyártói cikkszám
1573800
Gyártói típuskód
KX 1573.800
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KX SZERELŐLAP, 375x785 mm