RITTAL - KX SZERELŐLAP, 800x300 mm SX038731 - 1570810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038731
Gyártói cikkszám
1570810
Gyártói típuskód
KX 1570.810
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KX SZERELŐLAP, 800x300 mm